Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring BR 364828

  • ERIKS:13181372
  • Hersteller:BR364828
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,03 €/ Stückexkl. MwSt

63,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BR
Innendurchmesser
57.15 mm
Außendurchmesser
76.2 mm
Breite
44.45 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein