Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring BR 364824

  • ERIKS:13181371
  • Hersteller:BR364824
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,79 €/ Stückexkl. MwSt

54,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BR
Innendurchmesser
57.15 mm
Außendurchmesser
76.2 mm
Breite
38.1 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein