Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring BR 283716

  • ERIKS:13181365
  • Hersteller:BR283716
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,79 €/ Stückexkl. MwSt

33,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BR
Innendurchmesser
44.45 mm
Außendurchmesser
58.738 mm
Breite
25.4 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein