Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring BR 263516

  • ERIKS:13181363
  • Hersteller:BR263516
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,11 €/ Stückexkl. MwSt

30,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BR
Innendurchmesser
41.275 mm
Außendurchmesser
55.562 mm
Breite
25.4 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein