Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring BR 182620

  • ERIKS:13181357
  • Hersteller:BR182620
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,74 €/ Stückexkl. MwSt

24,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BR
Innendurchmesser
28.575 mm
Außendurchmesser
41.275 mm
Breite
31.75 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein