Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring BR 162416

  • ERIKS:13181355
  • Hersteller:BR162416
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,99 €/ Stückexkl. MwSt

22,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BR
Innendurchmesser
25.4 mm
Außendurchmesser
38.1 mm
Breite
25.4 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein