Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring BR 142216

  • ERIKS:13181353
  • Hersteller:BR142216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,79 €/ Stückexkl. MwSt

19,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BR
Innendurchmesser
22.225 mm
Außendurchmesser
34.925 mm
Breite
25.4 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein