Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring BR 142212

  • ERIKS:13181352
  • Hersteller:BR142212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,79 €/ Stückexkl. MwSt

19,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BR
Innendurchmesser
22.225 mm
Außendurchmesser
34.925 mm
Breite
19.05 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein