Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring BR 101812

  • ERIKS:13181349
  • Hersteller:BR101812
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,38 €/ Stückexkl. MwSt

17,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BR
Innendurchmesser
15.875 mm
Außendurchmesser
28.575 mm
Breite
19.05 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein