226,89 €/ Stückexkl. MwSt
265,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TRI |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 125 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 172000 N |
Statische Belastung | 355000 N |