196,22 €/ Stückexkl. MwSt
229,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TRI |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 120 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 155000 N |
Statische Belastung | 305000 N |