184,51 €/ Stückexkl. MwSt
215,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TRI |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 93 mm |
Breite | 118 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 165000 N |
Statische Belastung | 329000 N |