124,54 €/ Stückexkl. MwSt
145,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TRI |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |
Breite | 89 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 114000 N |
Statische Belastung | 228000 N |