Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TRI 507745

  • ERIKS:13181850
  • Hersteller:TRI507745
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,07 €/ Stückexkl. MwSt

87,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TRI
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
77 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
104000 N
Statische Belastung
191000 N