Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TRI 426230

  • ERIKS:13181848
  • Hersteller:TRI426230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,09 €/ Stückexkl. MwSt

62,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TRI
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
48 mm
Breite
62 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
56300 N
Statische Belastung
99500 N