Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TRI 405930

  • ERIKS:13181847
  • Hersteller:TRI405930
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,18 €/ Stückexkl. MwSt

58,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TRI
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
59 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
55100 N
Statische Belastung
94800 N