45,34 €/ Stückexkl. MwSt
53,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TRI |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 56 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 53800 N |
Statische Belastung | 90100 N |