42,49 €/ Stückexkl. MwSt
49,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TRI |
Innendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Breite | 52 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 50800 N |
Statische Belastung | 81100 N |