Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TRI 304830

  • ERIKS:13181844
  • Hersteller:TRI304830
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,24 €/ Stückexkl. MwSt

44,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TRI
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
48 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
47400 N
Statische Belastung
72300 N