31,06 €/ Stückexkl. MwSt
36,34 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TRI |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 44 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 37900 N |
Statische Belastung | 52100 N |