Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TRI 203825

  • ERIKS:13181842
  • Hersteller:TRI203825
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,69 €/ Stückexkl. MwSt

31,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TRI
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
38 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
34800 N
Statische Belastung
44400 N