Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TRI 203820

  • ERIKS:13181841
  • Hersteller:TRI203820
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,00 €/ Stückexkl. MwSt

29,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TRI
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
38 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
28900 N
Statische Belastung
35000 N