21,27 €/ Stückexkl. MwSt
24,89 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TRI |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 34 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 29100 N |
Statische Belastung | 36800 N |