20,86 €/ Stückexkl. MwSt
24,41 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TRI |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 33 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 24300 N |
Statische Belastung | 26500 N |