540,78 €/ Stückexkl. MwSt
632,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TRI |
Innendurchmesser | 135 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 188 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 320000 N |
Statische Belastung | 675000 N |