443,10 €/ Stückexkl. MwSt
518,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TRI |
Innendurchmesser | 125 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 178 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 307000 N |
Statische Belastung | 625000 N |