350,20 €/ Stückexkl. MwSt
409,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TRI |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 153 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 233000 N |
Statische Belastung | 414000 N |