Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TRI 10013550

  • ERIKS:13181834
  • Hersteller:TRI10013550
Image 1
Zur Liste hinzufügen

259,75 €/ Stückexkl. MwSt

303,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TRI
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
135 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
183000 N
Statische Belastung
395000 N