229,03 €/ Stückexkl. MwSt
267,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAFI |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 36 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 113000 N |
Statische Belastung | 258000 N |