Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 91916

  • ERIKS:13181808
  • Hersteller:TAFI91916
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,47 €/ Stückexkl. MwSt

14,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
16 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
9250 N
Statische Belastung
11200 N