Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 91912

  • ERIKS:13181806
  • Hersteller:TAFI91912
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,29 €/ Stückexkl. MwSt

14,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
12 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
6610 N
Statische Belastung
7260 N