Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 9012036

  • ERIKS:13181805
  • Hersteller:TAFI9012036
Image 1
Zur Liste hinzufügen

182,23 €/ Stückexkl. MwSt

213,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
36 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
110000 N
Statische Belastung
244000 N