Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 8511536

  • ERIKS:13181803
  • Hersteller:TAFI8511536
Image 1
Zur Liste hinzufügen

158,98 €/ Stückexkl. MwSt

186,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
36 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
106000 N
Statische Belastung
231000 N