134,10 €/ Stückexkl. MwSt
156,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAFI |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 26 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 79700 N |
Statische Belastung | 159000 N |