Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 7510535

  • ERIKS:13181799
  • Hersteller:TAFI7510535
Image 1
Zur Liste hinzufügen

123,55 €/ Stückexkl. MwSt

144,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
35 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
102000 N
Statische Belastung
210000 N