Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 7510525

  • ERIKS:13181798
  • Hersteller:TAFI7510525
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,38 €/ Stückexkl. MwSt

120,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
25 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
76300 N
Statische Belastung
145000 N