12,07 €/ Stückexkl. MwSt
14,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAFI |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 12 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 5880 N |
Statische Belastung | 5970 N |