13,00 €/ Stückexkl. MwSt
15,21 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAFI |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 16 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 7680 N |
Statische Belastung | 8210 N |