12,35 €/ Stückexkl. MwSt
14,45 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAFI |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 12 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 5490 N |
Statische Belastung | 5330 N |