Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 557235

  • ERIKS:13181788
  • Hersteller:TAFI557235
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,90 €/ Stückexkl. MwSt

57,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
35 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
64100 N
Statische Belastung
151000 N