Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 51512

  • ERIKS:13181785
  • Hersteller:TAFI51512
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,34 €/ Stückexkl. MwSt

15,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
12 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
5060 N
Statische Belastung
4690 N