Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 506835

  • ERIKS:13181784
  • Hersteller:TAFI506835
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,52 €/ Stückexkl. MwSt

52,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
35 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
61200 N
Statische Belastung
138000 N