34,04 €/ Stückexkl. MwSt
39,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAFI |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 45400 N |
Statische Belastung | 94000 N |