37,76 €/ Stückexkl. MwSt
44,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAFI |
Innendurchmesser | 42 mm |
Außendurchmesser | 57 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 45200 N |
Statische Belastung | 99100 N |