Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 425720

  • ERIKS:13181779
  • Hersteller:TAFI425720
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,07 €/ Stückexkl. MwSt

35,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
57 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
31500 N
Statische Belastung
62200 N