Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 405530

  • ERIKS:13181778
  • Hersteller:TAFI405530
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,18 €/ Stückexkl. MwSt

43,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
44600 N
Statische Belastung
95800 N