Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 405520

  • ERIKS:13181777
  • Hersteller:TAFI405520
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,38 €/ Stückexkl. MwSt

33,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
31000 N
Statische Belastung
60200 N