Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 385330

  • ERIKS:13181776
  • Hersteller:TAFI385330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,08 €/ Stückexkl. MwSt

41,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
53 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
43800 N
Statische Belastung
92600 N