Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 385320

  • ERIKS:13181775
  • Hersteller:TAFI385320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,28 €/ Stückexkl. MwSt

31,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
53 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
30500 N
Statische Belastung
58200 N