Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 355020

  • ERIKS:13181773
  • Hersteller:TAFI355020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,30 €/ Stückexkl. MwSt

29,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
29400 N
Statische Belastung
54100 N